Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Air/Eau HTi70 8kW triphasé + Pilote DS170D, OFG, monobloc, HT 70°C, R290, ultramodulante de 15 à 100%, Double Service avec ballon ECS 170L intégré, option 2 circ. Ch, appoint élec, vase d'expansion, kit hydro
Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, 8 kW triphasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Livrée de série avec durites de liaison de 3 m et pieds réglables.
Pilote DS170D double service avec ballon ECS 170 L intégrée.
Chauffage et ECS tout en un.
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire.
Equipé d'un vase d'expansion.
Appoint ou secours électrique de 3 kW.
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs intégré.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Pompe à chaleur certifiées "Origine France Garantie" (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avec
pilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
Kit complet PAC Monobloc + Pilote avec cuve Eau Chaude Sanitaire 170L intégrée + Liaison hydraulique fournie avec les filtres nécessaires, pas de manipulation des fluides pour une installation facilitée.
Maison individuelle, récente, neuve RE2020 et rénovation quelle que soit l'isolation.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8* et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans **
Hti70 - ds170d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compresseur modulable
type d'optimisation
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
température de l'air
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
pression de service max. système émetteur
débit nominal système émetteur
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
Type de réfrigérant
montage appareil
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
régulation de piscine
diamètre eau froide sanitaire
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
charge en fluide réfrigérant préchargé
COPd à Tj=+7°C
diamètre nominal eau chaude sanitaire
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de régulation du régime (pompe système)
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
type de pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
taux de modulation
commande externe nécessaire
régulation pour commande d'accumulateur
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
quantité d'air
température max. de départ chauffage
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Fréquence
protection de l'appareil
commandable à distance
Possibilité de mise en cascade
type de réglage
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur