Pompe à chaleur air-eau AURÉA 2 - 12kW TRI R290

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.77
  • type de réfrigérant R290

Pompe à chaleur air-eau monobloc AURÉA 2 - 12kW TRI R290 - Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance

 
 

Détails du produit

Pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch
Une UE repensée tout en gris anthracite pour une meilleure intégration dans l'environnement extérieur
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marché
Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière
Nouveau fluide au propane R290 très respectueux de l'environnement (GWP=3)
Système Smart Protect pour garantir un fonctionnement optimal et durable de la pompe à chaleur en protégeant l'échangeur à plaques

75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l'air extérieur
Connectivité native à Cozytouch via le thermostat d'ambiance
Facile à installer avec l'assistant de mise en service EASY START
SAV Express
Température de sortie d'eau jusqu'à 75°C
Une unité extérieure parmi les plus compactes du marché

Auréa 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Auréa 2

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.77

type de réfrigérant

R290

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

140 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

187 %

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.25 kg

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

59...59 dB(A)

poids

220 kg

Profondeur

1400 mm

Hauteur

1150 mm

Largeur

1600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.