Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison hydraulique breadcrumb-arrow
  5. 529666
 

Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M Unité extérieure 9 kW monophasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN529666
Réf Fab :529666
EAN13 :3410535296668

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.66
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 9 kW
  • type de réfrigérant autre
ICON

Unité extérieure + panneaux d'habillage Ixtra M 9 - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60 DC) - 9 kW monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C. Elle est facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série. Elle s'intègre parfaitement dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché. et qui plus est, elle est fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes

Ixtra m

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Ixtra m

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.66

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

9 kW

type de réfrigérant

autre

montage appareil

montage à l’extérieur

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

128 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

175 %

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

bruit de fonctionnement

35...35 dB(A)

température max. de départ chauffage

60 °C

Poids

165 kg

Profondeur

690 mm

Hauteur

1023 mm

Largeur

1365 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel