Conduit INOX bi-tube 16 3/4 lg : 15mliaison hydraulique panneaux solaires

Main media
ICON

Conduit inox bi-tube. Diamètre 16mm. Raccord F 3/4'. Longueur 15m.

 
 

Détails du produit

Astrea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Conduite de raccordement pour capteur solaire

matériau de l'isolation thermique

mousse souple

matériau

acier inoxydable (inox)

longueur

15000 mm

Diamètre raccord

21 mm

type raccordement 2

3/4 pouce

type raccordement 1

3/4 pouce

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83071000

Gamme

Astrea

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.