Coude solaire F 3/4' CU22Code usine : 254852

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 autre
  • diamètre nominal raccordement 2 3/4 pouce (20)
  • forme coude

Raccord laiton à compression CU22 pour circuit solaire Coude mâle - mâle 22 - 22

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Raccord à 2 voies

qualité du matériau raccordement 2

CuZn40Pb2 (CW617N)

qualité du matériau raccordement 1

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2

laiton

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal raccordement 1

autre

température moyenne (permanente)

-30...160 °C

diamètre nominal raccordement 2

3/4 pouce (20)

avec joints

Oui

excentrique

Non

protection de surface raccordement 2

non traité

protection de surface raccordement 1

nickelé

couple de serrage

35...35 Nm

angle du coude

90 °

réduit

Non

matériau du joint

autre

avec butée

Oui

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

femelle, à glissement

forme

coude

avec bouchon

Non

avec indicateur de racordement

Non

raccord de couleur principale

laiton

matériau raccordement 1

laiton

lié au système

Non

Modèle type

autre

pression max. de service à température moyenne max.

16 bar

Avec purgeur d'air

Non

Avec robinet de distribution

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.