Pack A-CESI avec appoint élec. 200L bleu -1 panneau-fix. toit. inclinée+ access.

Main media
ICON

Astrea Pack A - Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) comprenant 1 capteur solaire - ballon préparateur ECS 200L bleu avec appoint électrique - kit d'accessoires complet selon fiche technique - fixation panneaux toiture inclinée

 
 

Détails du produit

Astrea Pack A - Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) comprenant 1 capteur solaire - ballon préparateur ECS 200L bleu avec appoint électrique - kit d'accessoires complet selon fiche technique - fixation panneaux toiture inclinée

Astrea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur de chauffe-eau solaire avec capteur

installation en façade

Non

surface de capteur

2.4 m²

réchauffage

indirect

anode de protection

Oui

matériau de la surface

autre

diamètre eau froide sanitaire

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

1 pouces (25)

efficacité du collecteur

57 %

Standing loss (S)

77 W

principe de fonctionnement

thermosiphon

matériau de la cuve

acier

contenu

196.4 l

Classe Energétique

C

Traitement de surface

émaillé

tension d'alimentation

230 V

avec pompe et unité de commande

Oui

raccordement eau chaude sanitaire

filetage intérieur

raccordement eau froide sanitaire

filetage intérieur

largeur de capteur

1280 mm

longueur de capteur

1960 mm

installation portrait

Oui

installation sur toiture terrasse

Oui

installation sur toiture en pente

Oui

intégration dans toiture en pente

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Gamme

Astrea

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.