Pack E-SSC 400L moyenne t°-ECS instant.-3 panneaux-fix. toit. inclinée+ access.

Main media
ICON

Astrea Pack E - Système solaire combiné :3 capteurs solaires-ballon combiné 400L type BM04 production ECS instantanée par échangeur à plaques HP, soutien énergie primaire (type PAC)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture incliné

 
 

Détails du produit

Astrea Pack E - Système solaire combiné :3 capteurs solaires-ballon combiné 400L type BM04 production ECS instantanée par échangeur à plaques HP, soutien énergie primaire (type PAC)-kit accessoires complet-fixation panneaux toiture incliné

Astrea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur de chauffe-eau solaire avec capteur

avec pompe et unité de commande

Oui

raccordement eau chaude sanitaire

filetage intérieur

raccordement eau froide sanitaire

filetage intérieur

largeur de capteur

3840 mm

longueur de capteur

1960 mm

installation portrait

Oui

installation sur toiture terrasse

Oui

installation sur toiture en pente

Non

intégration dans toiture en pente

Non

installation en façade

Non

surface de capteur

7.2 m²

réchauffage

indirect

matériau de la surface

plastique

supporte le gel

Non

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

efficacité du collecteur

57 %

principe de fonctionnement

thermosiphon

matériau de la cuve

acier

contenu

400 l

Classe Energétique

B

tension d'alimentation

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Gamme

Astrea

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.