Kit Clamp D100mm avec joint et centreur

Main media

Détails du produit

Collier Sekurit pour conduits et coudes de 1ère géneration (avant septembre 2017)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bague de tension, gaine de ventilation ronde

pour manchettes flexibles

Non

finition renforcée

Non

avec fermeture rapide

Oui

avec fermeture à vis

Non

diamètre nominal du conduit

100 mm

avec pièce intercalaire

Oui

Matériau

plastique

qualité du matériau

autre

raccordement

autre

Largeur

47 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.