TUYAU INOX304 SOUDE 1000 0:100-

Main media
ICON

Conduit droit 1 m Raccordement, simple paroi FUMISTERIE INOX SOI Poujoulat diam.100 pour Chaudière

 
 

Détails du produit

Elément droit de 1000 mm pour la réalisation de conduit de raccordement.
Étanchéité parfaite de l'appareil - Optimisation des performances de l'appareil - Débouché soignée en toiture
Conduit
Raccordement
Élément droit de 1000 mm pour créer un conduit de raccordement efficace et durable.
Les conduits de FUMISTERIE INOX SOI permettent la réalisation de raccordements économiques des chaudières fonctionnant au gaz, au fioul ou au bois.La FUMISTERIE INOX SOI propose une gamme complète (7 diamètres, plusieurs accessoires, réductions et adaptateurs) pour tout type de montage en rénovation. Elle ne peut pas être utilisée en tubage de conduit traditionnel. La FUMISTERIE INOX SOI permet un assemblage rapide par simple emboîtement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.