Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les points forts
- Façade en verre trempe Noir ou Blanc
- Interface de communication sur écran LCD tactile et texte en clair
- Gamme complète d'accessoires hydrauliques (sorties horizontales, verticales, 1 ou 2 circuits de chauffage, intégration de solaire, ballon tampon, etc.)
Installation
- CW 400 (option) intégrable dans le tiroir ou positionnable en ambiance
- Raccordements hydrauliques intégrables (vase d'expansion, pompes de circulations, bouteille de découplage, station solaire, etc.)
- Modules de gestion des différents circuits de chauffage intégrable (dans la partie inférieure de la chaudière)
- Montage facile avec panneaux latéraux aimantes
Performances
- Modulation de 10 à 100 % de la puissance
- Rendement saisonnier 94 %
- Débit spécifique jusqu'à 34,3 l/min selon EN 13201-1 (T=30K)
Maintenance
- Brûleur et bloc gaz démontable en 5 vis
- Façade démontable facilement par le dessus
- Système de réglage gaz et combustion – Venturi réglable à la main
- Échangeur à plaque isolé par une enveloppe de polypropylène expansé
Technologie
- Possibilité de contrôler la chaudière à distance (avec régulations EasyControl CT 200 ou CW 400 + module IP)
- Brûleur inox et corps de chauffe en alliage alu/silicium
- Circulateur Basse consommation EEI 0,23 ErP classe A
- Ballons de stockage ECS en acier thermovitrifié
Fournitures standard - colisage 3 cartons
Partie « chaudière », partie « ballon » et façades séparées sur la palette
- Circulateur ErP Classe A
- Soupape de sécurité : 3 bars
- Siphon d'évacuation des condensats avec collecteur d'impuretés
- Façade
Condens 9000i wm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane