Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les points forts
* Plus compacte que ces prédécesseurs (Olio Condens 1500 F-FM) avec seulement 520 mm de large
* Possibilité de réaliser une chaufferie complète grâce aux accessoires en option à intégrer dans la chaudière
* Ballon ECS thermovitrifié type Stora à mettre à gauche, à droite ou en-dessous de la chaudière, au choix
* Interface d'utilisation extrêmement simple
* Bruleur fioul bas NOX conforme à la directive ErP 2018
* Rendement saisonnier = 91 % (813/2013) = chaudière classe énergétique A
Installation
* Disponible en 2 puissances
* Faible encombrement avec 52 cm de large
* Transport et installation facilitée par poignée de manutention
* Installation du ballon Stora rapide et aisée
* Brûleur préréglé d'usine
Confort
* Diminue la consommation de fioul
* Silencieux
* Simple à utiliser
Technologie
* Condenseur inox éprouvé
* Primaire multipasse disposant d'une chicane monobloc
* Sortie condensats très haute : 41 cm
* Température de retour minimale de 30 °C
* Un seul circuit de chauffage radiateurs
Maintenance
* Accessibilité de tous les composants par la façade avant
* 3 accès à l'intérieur du corps de chauffe : par le brûleur, par une trappe en face des chicanes ou par le condenseur
Équipements fournis
Chaudière complète et montée - 1 colis comprenant :
* Corps de chauffe en acier et condenseur en inox
* Habillage en acier laque
* Tableau de commande complet comprenant :
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Manomètre
- Thermostat de réglage de la température de départ
- Voyant indicateur de demande
- Voyant indicateur de défaut brûleur
* Brûleur fioul Flamme bleue bas NOX préréglé
* Robinet de vidange
* Siphon condensats
* 4 pieds réglables
* Nouveau : pressostat air
Olio condens 2300 f
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane