Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les points forts
- Façade en verre trempe Noir ou Blanc
- Interface de communication sur écran LCD tactile et texte en clair
- Système de réglage gaz et combustion – Venturi réglable à la main
Installation
- CW 400 (option) intégrable dans le flap ou positionnable en ambiance
- Raccordement hydraulique standardisé
- Bornier électrique intuitif
- Adaptateur de fumées avec prise de mesure intégré (80/125 cm)
Performances
- Modulation de 10 à 100 % de la puissance
- Rendement saisonnier 94 %
- Faibles consommations électriques
Maintenance
- Brûleur et bloc gaz démontables en 5 vis, 520 cm de large et composants accessibles par l'avant
- Façade démontable par l'avant
- Manomètre mécanique dans l'appareil
Technologie
- Possibilité de contrôler la chaudière à distance (avec régulations EasyControl CT 200 ou CW 400 + module IP)
- Corps de chauffe en alliage alu/silicium et brûleur inox
- Circulateur Basse consommation EEI 0,23 ErP classe A
Fournitures standard - colisage 1 carton
- Adaptateur de fumisterie 80/125 inclus
- Plaque d'accrochage
- Circulateur ErP Classe A
- Soupape de sécurité : 3 bars
- Vase d'expansion (pour les modèles 20 et 30 kW) : 14 litres
- Façade pré montée
Condens 9000i w
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane