Réservoir à vessie 100L. V-Ki Ce-10Bars (Va)

Main media

Réservoir à vessie MAXIVAREM VKI Vertical - Capacité : 100 litres - Vessie Butyle de qualité alimentaire ACS - Raccordement M 1' Inox - Pression maxi : 10 bars

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion auxiliaire

pour commande de compresseur

Non

pour commande de pompe

Oui

avec membrane remplaçable

Oui

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

avec pieds

Non

positionnement vertical

Oui

Pression de travail max.

10 bar

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

positionnement horizontal

Non

contenu

100 l

Diamètre raccord

451 mm

Hauteur

910 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.