Chauffe-eau gaz à accumulation CONDENS G20 36 kW 270 L CGB 36H

Main media
ICON

Chauffe-eau gaz condensation à accumulation. Capacité totale 269 litres - Pu 38.8 kW bruleur modulant - débit continu à dt 45°C : 330 l /h et 5.5 l/10 min. Gaz nat. H (G20). Cuve acier émaillé - Trappe de visite. anode hybride magnésium

 
 

Détails du produit

Compact . Simple à installer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau instantané, à gaz

profil de soutirage

XXL

Hauteur

1560 mm

Largeur

790 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84191100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.