Préparateur mixte eau chaude sanitaire pour PAC BEPC 300

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • contenu 290 l
ICON

Préparateur sanitaire mixte de 290 L pour raccordement sur pompe à chaleur. Résistance électrique stéatite à thermostat intégrée.

 
 

Détails du produit

. Gamme de préparateurs ECS à associer à tous types de générateurs (chaudières, PAC, systèmes hybrides.) . Cuve jusqu'à 485 litres de stockage . Cuve en tôle d'acier émaillé de qualité . Installation sans contraintes . Pieds réglables . Bride latérale de visite (DN 110)
Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants . Cuve en tôle d'acier émaillée de qualité alimentaire, protection par anode en magnésium . Échangeur de grande capacité sous forme de serpentin en acier émaillé . Tampon de visite latéral DN 120 et thermomètre . Entrée eau froide en partie basse servant aussi d'orifice de vidange . Isolation épaisseur 75 mm en mousse de polyuréthane injectée (0 % CFC) directement dans l'habillage . Habillage en ABS d'aspect lisse, avec couvercle en ABS de couleur grise . Résistance stéatite montée usine de 3kW en partie basse

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

1760 mm

Pression de travail max.

10 bar

contenu

290 l

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.