Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vanne Papillon A Oreilles Taraudees Dn40
Corps Fonte Gjs-500 Revetu Peinture Epoxy Bleue
Papillon Inox Astm A351 Cf8M
Modele Industrie
Manchette Nbr
Platine Iso 5211 Motorisable
Pression Nominale Pn: 16 Bars
Gabarit Nominal Gn: Gn10/16 Et Iso Pn20 Ansi 150
Temperature De Service Ts: -10°C + 80°C
Poignee Aluminium Crantee 10 Positions
Cadenassable A 2 Niveaux
Normalisation: Directive 97/23/Ce-Ce N° 0035
Ecartement 33Mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
matériau de la lame du clapet
diamètre nominal
pression nominale de bride
commande
joint
Qualité du matériau
Traitement de surface