Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.
JP 4-54 S-BBVP
Grundfos JP 4-54 S-BBVP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec aspiration axiale et refoulement radial pour une adaptation aisée au réseau de tuyauterie local.
La pompe JP est idéale pour transférer l'eau provenant de puits ou de réservoirs souterrains dans une grande variété d'installations et elle possède une excellente capacité d'aspiration.
La pompe JP est conçue pour un fonctionnement fiable et durable.
La conception générale est robuste et offre une excellente résistance à la corrosion grâce au corps de pompe en acier inoxydable, à la roue en composite et à l'application de peinture par électrophorèse.
La pompe JP est petite et compacte avec une poignée de levage qui la rend pratique et facile à transporter.
La pompe compacte comprend un éjecteur intégré avec des aubes directrices.
Cela garantit des propriétés optimales d'auto-amorçage, avec une hauteur d'aspiration jusqu'à 8 mètres.
La pompe auto-amorçante assure également un fonctionnement stable, car elle est capable de tirer un liquide en dessous du niveau d'aspiration et peut gérer un mélange d'air et de liquide jusqu'à ce que la pompe soit totalement amorcée.
La pompe JP est dotée d'une protection thermique intégrée qui l'arrête immédiatement en cas de surchauffe. Le moteur est refroidi à l'air et équipé de roulements à billes surdimensionnés, scellés et graissés à vie pour assurer un fonctionnement silencieux et un entretien minimum.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Débit nominal: 4 m³/h
Garniture mécanique primaire: BBVP
Certifications sur la plaque signalétique: CE
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: EN 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Composite
Installation:
Plage température ambiante: 0 .. 40 °C
Pression maximale de service: 6 bar
Pression d'entrée maximale admissible: 1 bar
Asp. pompe: G1
Refoulement pompe: G1
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 1130 W
Puissance nominale - P2: 0.746 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 5.1 A
Intensité démarrage: 17.8 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 16 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP44
Classe d'isolement (IEC 85): F
Type de fiche câble: NONE
Autres:
Poids net: 11 kg
Poids brut: 12 kg
Colisage: 0.026 m3
JP
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d’alimentation
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Longueur centre refoulement/aspiration (a)
Longueur de pompe (l)
Hauteur bride de refoulement (h2)
Hauteur côté d’aspiration (h3)
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Classe d'efficacité du moteur
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P1)
volume du réservoir pressurisé
avec réservoir pressurisé
Matériau de la turbine/roue de pompe
avec démarrage/arrêt automatiques
émission du bruit
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
matériau du récipient sous pression
Régime
Type d’entraînement
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Nombre de phases
Intensité