Alarme Gsm Autonome Warning-Box + Avec Carte Sim 3 Ans

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • tension nominale 12 V
ICON

Alarme GSM Autonome WARNING BOX - Activation par contact sec - Livrée avec carte SIM Orange (abonnement 3 ans) - Envoi un sms dés fermeture du contact

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur sonore

fonctionnement pneumatique

Non

Classe de protection (IP)

IP54

avec contact

Non

température ambiante

-10...50 °C

Matière

plastique

Couleur du boîtier

blanc

tension nominale

12 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85308000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.