Coffret de protection et manque d'eau Protec-2

Main media
ICON

Coffret de commande et de protection pour pompe PROTEC-2 - Protection contre manque d'eau et surintensités - Alimentation Bi-tension : 230V/400V - Intensité maxi : 10 A - REDémarrage manuel

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.5
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur niveau d'eau

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

longueur hors tout

233 mm

tension de raccordement

230...400 V

Classe de protection (IP)

autre

avec câble de raccordement

Non

Matière

autre

Hauteur

180 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.