ALPHA1 GO 25-40 130 220-240V 9H AB0

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.65 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 4 m

Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Vérifiez la compatibilité avec les anciens circulateurs et reproduisez les courbes des pompes à l'aide de l'application Grundfos GO

 
 

Détails du produit

Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation.Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est équipé d'un moteur à commutation électronique, conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.Le circulateur ALPHA1 GO est équipé de commandes intelligentes et dispose de trois modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante.Chaque mode dispose de trois réglages de vitesse ajustables.Le remplacement des anciens circulateurs intégrés et autonomes, y compris la réplication des courbes, est facilité par l'utilisation de l'application Grundfos GO et du panneau de commande.La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.

Alpha1 go

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Gamme

Alpha1 go

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

2...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 15 (GJL-150)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

circuit de pompe

autre

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

communication

sans

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

18.63 kPa

débit volumétrique (BEP)

1.65 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.027 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

130 mm

tension assignée (Ue)

220...240 V

raccordement électrique

fiche

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

0...55 °C

régime

3518 1/min

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

4 m

volume refoulé max.

2.7 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.3 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.