ALPHA2 GO 15-75 130 220-240V 9H AG0

Main media

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) 2.52 m³/h
  • Pression de travail max. 10 bar
  • hauteur d’élévation max. 7.5 m

Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Connectez-vous à l'application Grundfos GO par le biais du Bluetooth intégré pour une configuration guidée et des fonctionnalités s

 
 

Détails du produit

Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est équipé d'un moteur à commutation électronique et conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.Le circulateur ALPHA2 GO est conçu avec des modes de régulation intelligents : pression constante, pression proportionnelle, débit constant et courbe constante.Chaque mode dispose de points de consigne réglables.Le réglage AUTOADAPT, disponible pour une pression constante et proportionnelle, supprime la nécessité de sélectionner manuellement le point de consigne de la pompe.L'entrée PWM permet une régulation précise de la vitesse, permettant ainsi une meilleure optimisation complète du système.La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.

Alpha2 go

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Gamme

Alpha2 go

Pompe de circulation à incorporer

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

communication

incorporé

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

53.92 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.52 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.075 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

130 mm

tension assignée (Ue)

220...240 V

raccordement électrique

fiche

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

contact de commutation hors tension

Non

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.19

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

supporte le protocole KNX

Non

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 15 (GJL-150)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

circuit de pompe

autre

matériau corps de pompe

fonte

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

température ambiante

0...55 °C

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

régime

5837 1/min

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

7.5 m

volume refoulé max.

4.5 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.68 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.