CONLIFT1 LS FBE

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 5.7 m
  • volume refoulé max. 590 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne

Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une

 
 

Détails du produit

CONLIFT1 LS
Le Conlift1 est destiné au relevage de condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou bien ne pouvant être évacué par gravité vers le système d'égout ou par l'évacuation du bâtiment.
Applications typiques :
• Chaudières à condensation. Le relevage des condensats peut se faire sur une chaudière d'une puissance max. de 200 kW et une hauteur allant jusqu'à 5 m.
• Pour des condensats avec une valeur de PH au dessus de 2.5.
• Pour des condensats provenant de systèmes d'air conditionné, systèmes de refroidissement et réfrigération, déshumidificateurs d'air et évaporateurs.
• Pour des condensats dont la valeur de PH est en dessous de 2.5, utilisez l'accessoire pH+.
Caractéristiques
• Entièrement étanche vis à vis des évaporations.
• Installation simple et rapide.
• Fonctionnement souple et silencieux.
• Montage au sol ou mural possible.
• Clapet ant-retour pré-assemblé.
• Bouton test fonctionnement pompe.
• Interrupteur à flotteur niveau haut inclus.
• Fonctionnement complètement automatisé.
• Connecteurs tuyauteries d'entrée et refoulement inclus.
Liquide:
Maximum liquid temperature: 50 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Certifications sur la plaque signalétique: VDE, GOST
Installation:
Asp. pompe: 18-30
Refoulement pompe: 8-10
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 75 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Courant nominal: 0.65 A
Indice de protection (IEC 34-5): IP20
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 1.7 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Réservoir:
Volume total du (des) réservoir(s): 2.65 l
Autres:
Poids net: 4.1 kg

Conlift

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Conlift

Multiple de vente

1

Code Douane

84137021

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Oui

granulés compris

Non

montage au sol

Oui

température moyenne (permanente)

0...50 °C

classe de qualité corps de pompe

polypropylène (PP)

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

0 m

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

18...32 mm

diamètre raccordement côté sortie

8...10 mm

valeur de PH min.

2.7

puissance électrique du moteur (P1)

75 W

émission du bruit

42 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

5...35 °C

hauteur d’élévation max.

5.7 m

volume refoulé max.

590 l/h

Montage mural

Oui

longueur du câble

1.7 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

2.65 l

Profondeur

165 mm

Hauteur

183 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

259 mm

Intensité

0.65 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.