Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DME 940-4 AR Pompe doseuse volumétrique à membrane compacte, avec entraînement par moteur pas à pas intelligent intégré, dans un carter en plastique IP 65. La pompe est conçue pour être facile à utiliser, précise et fiable et est équipée d'un panneau de commande logique avec une seule touche et un écran rétro-éclairé multilingue. La capacité à doser dans chaque fonction est réglée directement en l, ml ou gal. Pour une précision accrue, la pompe peut être calibrée par rapport à l'installation réelle au moyen d'une simple fonction de calibrage. Le ratio se situe entre 1 et 800 avec la même précision et un dosage uniforme avec une pulsation réduite dans toute la plage de débit. La pompe est également équipée d'une fonction de débit maximal (100 %) qui permet à la pompe de fonctionner pendant un temps prédéfini au débit maximal pour l'amorçage ou la maintenance courante sans modifier les réglages de la pompe. La partie hydraulique est composée des éléments suivants :
-tête de pompe -membrane à revêtement PTFE -clapets à bille -vanne de purge manuelle Modes de fonctionnement possibles :
-Dosage manuel avec réglage direct en ml/heure, l/heure ou gal/heure -Régulation externe par pulsation à partir d'un dispositif de commande externe ou d'un compteur d'eau avec réglage direct en ml/pulsation. -Régulation analogique externe 4-20, 20-4, 0-20 et 20-0 mA avec possibilité d'ajuster le débit de la pompe au signal maximum. -Fonction de dosage par lot avec temporisation (minuterie interne). -Fonction de dosage par lot basée sur les pulsations (pulsation externe). Autres caractéristiques :
-Fonction de calibrage sur site pour adapter la pompe à l'installation réelle. -Fonction anti-cavitation pour les liquides à haute viscosité, les liquides gazeux ou les longues conduites d'aspiration. -Limitation du débit maximal. -Compteurs du nombre de courses de la pompe, du nombre d'heures de fonctionnement et de démarrages/arrêts. -14 langues d'affichage en option. -Régulation du niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. -Sortie relais d'alarme. -Protection contre les surcharges Commandes: Variante de commande: AR Contrôle de niveau: entrée pour commande à deux niveaux ou marche/arrêt externe Liquide: Liquide pompé: Eau Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Certifications sur la plaque signalétique: CE, EAC, WEEE, CN ROHS Matériaux: Corps de pompe: Polypropylène Clapet à boule: Verre Joint: FKM Installation: Pression maximale de service: 4 bar Asp. pompe: THREADED RP 1 1/4" Refoulement pompe: THREADED RP 1 1/4" Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 240 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 100-240 V Courant nominal: 2.4-1 A Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 22.5 kg Poids brut: 25.6 kg Pays d'origine: FR Code douanier: 84135040
DME
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
longueur de course ajustable
type de clapet antiretour
nombre max. de tours par minute
cylindrée
Température moyenne (permanente)
entraînement
matériau corps de pompe
avec coupleur
hauteur de refoulement au débit nom.
quantité ajustable
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
matière de la membrane
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
qualité du matériau de la tête de dosage
matière de la tête de dosage
communication
puissance électrique du moteur (P1)
viscosité de la substance de mesure
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
débit nominal
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Longueur
Nombre de phases
Hauteur
Largeur