KP150-AV-1 1X230V SCHUKO 5M

Main media

UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment

 
 

Détails du produit

Unilift KP 150 AV 1
Pompe submersible multi-usages
Phase: Pompe submersible portative en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur 1-phasé de classe d'isolation F et équipé d'une protection thermique.
Longueur de câble: La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'une poignée, de 5 m de câble d'alimentation et d'un interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique.
Roue semi-ouverte de passage 10 mm conçue pour le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux de pluie...
Garniture mécanique équipée de deux joints à lèvres avec graisse entre les deux.
La pompe est équipée d'une chemise extérieure permettant le refroidissement du moteur par le liquide pompé. L'arbre tourne entre deux paliers en carbone refroidis par le liquide pompé. Le moteur est rempli d'un liquide non toxique.
Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 50 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Taille maximum des impuretés: 10 mm
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Acier inoxydable
Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4031
Roue mobile: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation: 2 m
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 300 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 220-230 V
Courant nominal: 1.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 8 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 5 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Autres:
Poids net: 6.5 kg
Poids brut: 7 kg
Colisage: 0.013 m3

Unilift kp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unilift kp

Code Douane

84137021

Multiple de vente

1

Pompe à immersion pour eaux usées

Pression de travail max.

1.3 bar

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

diamètre raccordement côté refoulement

10 mm

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

température moyenne (permanente)

0...50 °C

convient pour montage à sec

Oui

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

dimension max. pièces fixes

10 mm

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

avec flotteur externe

hauteur pompe

214 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

coupant

Non

diamètre pompe

215 mm

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

avec protection contre la marche à sec

Oui

mode de fonctionnement nominal

S3

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

28.43 kPa

débit volumétrique (BEP)

5.47 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.15 kW

puissance électrique du moteur (P1)

0.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau du boitier moteur

acier inoxydable

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Classe de protection (IP)

IP68

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

tension assignée (Ue)

220...230 V

température ambiante

0...50 °C

régime

2667 1/min

longueur du câble

5 m

hauteur d’élévation max.

5.5 m

volume refoulé max.

8.5 m³/h

profondeur d’immersion

2 m

nombre de phases

1

poids

5.841 kg

Intensité

1.3 A

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.