Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiment
Unilift KP 350 AV 1
Pompe submersible multi-usages
Phase: Pompe submersible portative en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur 1-phasé de classe d'isolation F et équipé d'une protection thermique.
Longueur de câble: La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'une poignée, de 10 m de câble d'alimentation et d'un interrupteur à flotteur vertical pour un fonctionnement automatique.
Roue semi-ouverte de passage 10 mm conçue pour le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux de pluie...
Garniture mécanique équipée de deux joints à lèvres avec graisse entre les deux.
La pompe est équipée d'une chemise extérieure permettant le refroidissement du moteur par le liquide pompé. L'arbre tourne entre deux paliers en carbone refroidis par le liquide pompé. Le moteur est rempli d'un liquide non toxique.
Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Taille maximum des impuretés: 10 mm
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Corps de pompe: AISI 304
Roue mobile: Acier inoxydable
Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4031
Roue mobile: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation: 7 m
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 720 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 220-240 V
Courant nominal: 3.2 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 10 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 10 m
Type de fiche câble: SCHUKO
Autres:
Poids net: 8 kg
Poids brut: 8.3 kg
Colisage: 0.013 m3
N° VVS danois: 391215136
N° RSK suédois: 5885722
N° LVI finlandais: 4822559
N° NRF norvégien: 9040799
Unilift kp
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
convient pour montage à sec
classe de qualité corps de pompe
dimension max. pièces fixes
classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
hauteur pompe
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
coupant
diamètre pompe
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
avec protection contre la marche à sec
mode de fonctionnement nominal
type de raccordement côté sortie
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
qualité du matériau du boitier moteur
matériau du boitier moteur
matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
régime
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité