Pompe submersible Wilo-Drain TMW32/8-10m (4058059)

Main media

Pompe submersible Wilo-Drain TMW32/8-10m pour eaux usées en installation immergée stationnaire et transportable, fonctionnement entièrement automatique grâce à un interrupteur à flotteur intégré. (4058059)

 
 

Détails du produit

Drain tm/tmw/tmr 32

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drain tm/tmw/tmr 32

Multiple de vente

1

Code Douane

84137021

Pompe à immersion pour eaux usées

profondeur d’immersion

3 m

nombre de phases

1

poids

5.2 kg

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

pression de travail max.

2 bar

mode de fonctionnement nominal

S3 25 %

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

température moyenne (permanente)

3...35 °C

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

dimension max. pièces fixes

10 mm

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

46.08 kPa

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

avec flotteur externe

hauteur pompe

296 mm

matériau corps de pompe

polypropylène (PP)

débit volumétrique (BEP)

5.313 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.37 kW

puissance électrique du moteur (P1)

0.45 kW

température ambiante

3...35 °C

régime

2900 1/min

hauteur d’élévation max.

6.943 m

volume refoulé max.

9.91 m³/h

Classe de protection (IP)

IP68

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

câble

qualité du matériau du boitier moteur

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du boitier moteur

acier inoxydable

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Intensité

2.1 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.