Pompe submersible Wilo-Rexa UNI-V06A/T025-540/O (6097120)

Main media

Wilo-Rexa UNI-V06A/T025-540/O Pompe submersible transportable pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent en installation immergée stationnaire et transportable. (6097120)

 
 

Détails du produit

Rexa uni

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rexa uni

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe à immersion pour eaux usées

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

65 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 65

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

3...40 °C

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

dimension max. pièces fixes

44 mm

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

sans

hauteur pompe

564 mm

matériau corps de pompe

polypropylène (PP)

Pression de travail max.

2.6 bar

coupant

Non

mode de fonctionnement nominal

S1

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

132.19 kPa

débit volumétrique (BEP)

30.05 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

2.5 kW

puissance électrique du moteur (P1)

3.2 kW

qualité du matériau du boitier moteur

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau du boitier moteur

acier inoxydable

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP68

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

400...400 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

température ambiante

3...40 °C

régime

2848 1/min

hauteur d’élévation max.

23.53 m

volume refoulé max.

54 m³/h

profondeur d’immersion

7 m

nombre de phases

3

poids

23 kg

Intensité

5.5 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.