Pompe sur colonne non immergée Wilo-Drain VC32/10 3-400 (2044583)

Main media

Pompe sur colonne non immergée Wilo-Drain VC32/10 3-400 pour eaux usées avec moteur normalisé et interrupteur à flotteur intégré pour installation stationnaire. (2044583)

 
 

Détails du produit

Drain vc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drain vc

Code Douane

84137081

Multiple de vente

1

Pompe pour puits

hauteur d’élévation max.

11.08 m

régime

2870 1/min

hauteur totale

1247 mm

température ambiante

3...40 °C

tension assignée (Ue)

400...400 V

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP55

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

puissance électrique du moteur (P2)

0.37 kW

débit volumétrique (BEP)

4.995 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

73.32 kPa

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

Pression de travail max.

1.1 bar

matériau corps de pompe

fonte

circuit de pompe

sans

classe d’isolation selon IEC

F

dimension max. pièces fixes

5 mm

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

température moyenne (permanente)

3...95 °C

classe de qualité matériau hélice

acier forgé

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

profondeur d’immersion

0.77 mm

volume refoulé max.

9.5 m³/h

Intensité

1 A

nombre de phases

3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.