Pompe sur colonne non immergée Wilo-Drain VC40/20 3-400 (2044584)

Main media

Pompe sur colonne non immergée Wilo-Drain VC40/20 3-400 pour eaux usées avec moteur normalisé et interrupteur à flotteur intégré pour installation stationnaire. (2044584)

 
 

Détails du produit

Drain vc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drain vc

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe pour puits

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

sans

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

2.2 bar

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

150.93 kPa

débit volumétrique (BEP)

9.61 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

2.2 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

3...40 °C

hauteur totale

1400 mm

régime

2880 1/min

hauteur d’élévation max.

19.91 m

volume refoulé max.

14 m³/h

profondeur d’immersion

0.87 mm

nombre de phases

3

Intensité

2.9 A

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 25 (GJL-250)

température moyenne (permanente)

3...95 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

dimension max. pièces fixes

7 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.