Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les pompes de relevage immergées Grundfos SE (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube(SE1) ou SuperVortex (SEV). La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.
SE1.80.100.15.A.EX.4.50D.B
Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés.
La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence. Le système de refroidissement sans liquide et hors maintenance garantit un fonctionnement immergé ou à sec. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 80 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par une bride DIN.
La pompe est antidéflagrante.
Commandes:
Capteur d'humidité: avec capteurs d'humidité
Capteur de détection eau dans huile: avec sonde de détection eau dans huile
Capteur température: Y
Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Type de roue mobile: S-TUBE
Taille maximum des impuretés: 80 mm
Garniture primaire: SIC/SIC
Rendement hydraulique max.: 69 %
Certifications sur la plaque signalétique: EN12050-1
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B2
Matériaux:
Corps de pompe: EN 1561 EN-GJL-250
Roue mobile: Fonte
Installation:
Pression maximale de service: 6 bar
Bride standard: DIN
Refoulement pompe: DN 100
Pression par étage: PN 10
Profondeur maximum d'installation: 20 m
Pied d'assise: 96090994
Donnée électrique:
Puissance absorbée - P1: 2.1 kW
Puissance nominale - P2: 1.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-415 V
Tolérance tension: +6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure: 20
Courant nominal: 4.2-4.2 A
Courant nominal à 3/4 charge: 3.4 A
Courant nominal à 1/2 charge: 3 A
Intensité démarrage: 22 A
Courant à vide: 2.5 A
Cos phi - Facteur de puissance: 0.76
Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle: 0.15
Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: 0.68
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: 0.56
Vitesse nominale: 1435 mn-1
Courant de court-circuit: 23 Nm
Couple de décrochage: 28 Nm
Moment d'inertie: 0.0468 kg m²
Rendement moteur à pleine charge: 72 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 71 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 67 %
Nombre de pôles: 4
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Anti-déflagrant: Oui
Protection standard Ex: Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb
Longueur du câble: 10 m
Type câble: LYNIFLEX
Type de fiche câble: NO PLUG
Autres:
Poids net: 113 kg
Poids brut: 125 kg
SE 1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
convient pour montage à sec
Classe de qualité corps de pompe
dimension max. pièces fixes
Classe d’isolation selon IEC
circuit de pompe
Hauteur pompe
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
coupant
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Avec protection contre la marche à sec
mode de fonctionnement nominal
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
qualité du matériau du boitier moteur
matériau du boitier moteur
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Régime
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
profondeur d’immersion
Nombre de phases
Poids
Intensité