Station de relevage compacte Wilo-DrainLift MINI3-XS-EF (6095127)

Main media

Station de relevage standard compacte Wilo-DrainLift MINI3-XS-EF pour eaux usées ,prête à être branchée. Avec câble CEE7/7. (6095127)

 
 

Détails du produit

Drainlift mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drainlift mini

Multiple de vente

1

Code Douane

84137021

Pompe à eaux usées

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

pression de travail max.

0.83 bar

classe de qualité réservoir

autre

nombre d'orifices d'admission

3

matériau corps de pompe

polypropylène (PP)

classe d’isolation selon IEC

F

coupant

Non

hauteur

270 mm

profondeur

389 mm

volume du conteneur

10.75 l

nombre de phases

1

revêtement de la cuve

ABS

volume refoulé max.

7.6 m³/h

hauteur d’élévation max.

8.256 m

avec désaération

Oui

régime

2800 1/min

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

température ambiante

3...40 °C

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue)

230...230 V

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP68

nombre de pompes

1

montage dernière cuvette de w.-c.

Non

température moyenne (permanente)

3...40 °C

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

convient pour matières fécales

Non

raccord côté d’alimentation

autre

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

type raccordement côté sortie

à bride

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

Intensité

1.9 A

largeur

167 mm

puissance électrique du moteur (P1)

0.42 kW

puissance électrique du moteur (P2)

0.25 kW

débit volumétrique (BEP)

3.907 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

53.64 kPa

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

mode de fonctionnement nominal

S3 15 %

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.