Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe vide cave VERTY NOVA 200 automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,22 kW - 1,3 A - Débit max : 6 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 6,2 m - Refoulement 1'1/4 M - livre avec 10 mt de câble
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
convient pour matières fécales
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
montage dernière cuvette de w.-c.
nombre de pompes
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
coupant
mode de fonctionnement nominal
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
régime
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité