Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq
TP 65-120/2 A-F-A-BQQE-GX1
Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.
La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2).
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2880 mn-1
Débit nominal: 25.7 m³/h
Hmt nom.: 8.3 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 91 mm
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304
Installation:
Plage température ambiante: -30 .. 60 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 120 °C
Type raccordement: DIN
Taille du raccordement: DN 65
Pression nominale pour le raccordement: PN 6/10
Entraxe: 340 mm
Taille de la bride du moteur: FT100
Donnée électrique:
Type moteur: 80C
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 1.1 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal: 4.35/2.50 A
Intensité démarrage: 450-500 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.83-0.76
Vitesse nominale: 2840-2870 mn-1
Rendement: IE3 82,7%
Rendement moteur à pleine charge: 82.7 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 84.6 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 85.4 %
Nombre de pôles: 2
Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 85U05105
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 32.6 kg
Poids brut: 36.1 kg
Volume d'expédition: 0.08 m3
N° VVS danois: 38 1814.120
N° LVI finlandais: 4616072
N° NRF norvégien: 9043574
TP 65
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d’alimentation
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Moteur avec arbre rallongé
Classe d’isolation selon IEC
Pompe double
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Amorçage automatique
Standard radio 4G
Standard radio 2G
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Compteur d'impulsions d'interface
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Standard radio 5G
Communication
Classe d'efficacité du moteur
Moteur standard
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Indice d'efficacité minimum (MEI)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Standard radio UMTS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Longueur d’encastrement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Contact de commutation hors tension
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
Régime
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Intensité