Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CMBE est un surpresseur compact à haut rendement adapté à l'alimentation en eau claire et à la surpression dans les applications domestiques et commerciales légères. Il maintient une pression constante via le régulateur de vitesse intégré.
CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C Le surpresseur Grundfos CMBE est un système de suppression compact pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques ou petits immeubles collectifs. Son capteur de pression et son variateur de vitesse intégrés permettent au surpresseur CMBE de conserver une pression constante dans l'installation et d'ajuster la vitesse du moteur en fonction des besoins. Le surpresseur CMBE est très facile à installer. Lorsque la tuyauterie a été raccordée, il suffit de le brancher et le système est opérationnel. Le surpresseur CMBE est composé des éléments suivants : • une pompe CME avec convertisseur de fréquence intégré, • vanne 5 voies, • un réservoir, • un manomètre. Caractéristiques : • Pression constante, régulatationn de vitesse intégrée ; • Compact ; • Solide, en acier inoxydable ; • Installation facile ; • Protection contre la marche à sec intégrée ; • Protection thermique intégrée. Les surpresseurs CMBE ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE est équipé d'une protection thermique contre la surcharge et les blocages (CEI 34.11: TP 211). Note : Hauteur d'aspiration : 1 m maxi, y compris la perte de charge de la conduite d'aspiration pour une température de liquide de +20 °C. Surpresseur non auto-amorçant. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3868 mn-1 Débit nominal: 12.3 m³/h Hmt nom.: 25.3 m Garniture mécanique primaire: AVBE Certifications et marquages: CE,EAC Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour: OUI Pression de démarrage: Integrated Frequency converter Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301 Corps de pompe: AISI 304 Roue mobile: Acier inoxydable Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4301 Roue mobile: AISI 304 Elastomère: EPDM Installation: t ambiante max.: 55 °C Bride standard: FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe: Rp 1 1/2 Refoulement pompe: Rp 1 1/2 Donnée électrique: Puissance nominale - P2: 1.5 kW Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Intensité maximum consommée: 9.10-7.60 A Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F Type de fiche câble: SCHUKO Câble principal: 1.5 m Réservoir: Volume réservoir: 2 l Autres: Poids net: 21.9 kg Poids brut: 31.8 kg N° VVS danois: 385185954 N° LVI finlandais: 4925863 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137075
Cmbe
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
classe de qualité réservoir
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Longueur
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Longueur du câble
revêtement de la cuve
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme