Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La CME est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte, dotée d'un convertisseur de fréquence intégré et de fonctions intelligentes. La conception modulaire des groupes permet de réaliser facilement des solutio
CME 1-6 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N Pompe centrifuge multicellulaire à aspiration axiale, compacte, fiable, horizontale, avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement radial. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable. La garniture mécanique est un joint torique non équilibré spécialement conçu. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par les filetages Whitworth, Rp (ISO 7/1). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Commandes: Frequency converter: Intégré Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3480 mn-1 Débit nominal: 2.04 m³/h Hmt nom.: 54.38 m Code de la garniture mécanique: AQQE Certifications: CE,EAC,CURUS,UKCA Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS,UBA Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. Corps de pompe: EN 1.4301 Corps de pompe: AISI 304 Roue: Acier inox. Roue: EN 1.4301 Roue: AISI 304 Installation: Plage température ambiante: -20 .. 55 °C Pression maximale de service: 16 bar Pression maximum à la température indiquée: 16 bar / 90 °C Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 120 °C Type raccordement: Rp Diamètre du raccord d'aspiration: 1 inch Diamètre du raccord de refoulement: 1 inch Position refoul.: 12 Donnée électrique: Norme moteur: IEC Hauteur d'axe: 80B Puissance nominale - P2: 1.1 kW Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz: O Tension nominale: 3 x 380-500 V Intensité nominale: 2.20-1.90 A Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolation (CEI 85): F Autres: Position de la boîte à bornes: 12 Indice d'efficacité minimale, MEI ?: 0.68 Poids net: 18.3 kg Poids brut: 20.2 kg Pays d'origine: HU Code douanier: 84137075
Cme-i
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
classe de qualité raccord
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
moteur avec arbre rallongé
classe d’isolation selon IEC
hauteur pompe
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
amorçage automatique
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
avec protection contre la marche à sec
communication
classe d'efficacité du moteur
moteur standard
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
indice d'efficacité minimum (MEI)
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
longueur d’encastrement
matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
Nombre de phases
Poids
Modèle type
Intensité