CME15-2 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N

Main media

La CME est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte, dotée d'un convertisseur de fréquence intégré et de fonctions intelligentes. La conception modulaire des groupes permet de réaliser facilement des solutio

 
 

Détails du produit

Cme-g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cme-g

Code Douane

84137075

Multiple de vente

1

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité raccord

acier inoxydable 316 (1.4401)

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 316 (1.4401)

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable 316 (1.4401)

moteur avec arbre rallongé

Non

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

506 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

Pression de travail max.

16 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

amorçage automatique

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP

Oui

standard radio 5G

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

classe d'efficacité du moteur

IE5

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

378.43 kPa

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

débit volumétrique (BEP)

20.4 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.59

puissance électrique du moteur (P2)

4 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

antidéflagration

Non

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

506 mm

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

380...500 V

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...55 °C

régime

3480 1/min

Nombre de sorties relais

autre

Modèle type

horizontal

volume refoulé max.

26.4 m³/h

nombre de phases

3

poids

35.442 kg

Intensité

7.37 A

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.