Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le modèle Hydro Solo-E est un groupe de surpression entièrement optimisé, conçu pour les systèmes où il est essentiel de maintenir une pression constante. Il permet la régulation à pression constante, l'estimation du débit et l'installation
Hydro Solo-E CRIE 10-3 HQQE
Le groupe de surpression Grundfos Hydro Solo-E est une unité combinée composée d'une pompe à vitesse variable (CRE) équipée des éléments suivants :
vanne d'isolement, clapet anti-retour, tuyauterie d'aspiration et de refoulement, transducteur de pression de refoulement, manomètre, réservoir à membrane, transducteur de pression d'aspiration, châssis avec amortisseurs de vibrations et interrupteur principal.
Le groupe de surpression est configuré et testé en usine pour un fonctionnement à pression constante.
Le système est préconfiguré avec les caractéristiques suivantes :
- Régulation à pression constante
- Estimation du débit
- Protection contre la marche à sec
- Protection contre la cavitation
- Configuration du fonctionnement de la pompe / de la sortie d'alarme
La pompe est équipée d'un moteur MGE triphasé à bride IEC avec convertisseur de fréquence et régulateur PI intégrés dans la boîte à bornes du moteur.
Aucune protection moteur supplémentaire n'est nécessaire car le moteur et l'électronique sont tous deux protégés par une protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes.
Un écran graphique et un panneau de commande permettent de surveiller facilement les performances du système et de régler les paramètres de commande.
L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe. Le panneau de commande affiche les indications suivantes :
- 'Mise sous tension' : Le moteur tourne (voyants verts rotatifs) ou ne tourne pas (voyants verts fixes).
- 'Avertissement' : Le moteur est toujours en marche (voyants jaunes rotatifs) ou s'est arrêté (voyants jaunes fixes).
- 'Alarme' : Le moteur s'est arrêté (voyants rouges clignotants).
La communication avec la pompe est possible grâce au Grundfos GO Remote (accessoire). La télécommande permet d'autres réglages ainsi que le relevé de certains paramètres tels que la 'valeur réelle', la 'vitesse', la 'puissance absorbée' et la 'consommation totale'.
La boîte à bornes dispose de plusieurs entrées et sorties permettant d'utiliser le moteur dans des applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires :
- Deux entrées digitales dédiées
- Trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V
- Alimentation du potentiomètre et du capteur en tension de 5 V
- Une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA
- Deux entrées digitales ou sorties à collecteur ouvert configurables
- Deux entrées Pt100/Pt1000
- LiqTec, entrée du capteur de protection contre la marche à sec
- Entrée et sortie du capteur digital Grundfos
- Alimentation des capteurs en 24 V
- Deux sorties relais de signal (contacts libres)
- Connexion GENIbus
- Interface pour le module de bus de terrain Grundfos CIM.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Débit nominal: 12.1 m³/h
Hmt nom.: 34.9 m
Code de la garniture mécanique: HQQE
Matériaux:
Base: Acier inoxydable
Base: EN 1.4408
Base: AISI 316
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304
Installation:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Standard for inlet connection: OVAL
Type raccordement d'entrée: Rp
Type raccordement de sortie: Rp
Diamètre du raccord d'aspiration: 1 1/2 inch
Diamètre du raccord de refoulement: 1 1/2 inch
Taille de la bride du moteur: FT115
Donnée électrique:
Type moteur: 90LD
Puissance nominale - P2: 2.2 kW
Fr
Hydro solo e optimum
pour voir vos prix et les stocks
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
matériau tuyauterie appareil
classe de qualité tuyauterie appareil
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
classe de qualité accessoires
classe de qualité corps de pompe
matériau accessoires
matériau corps de pompe
adapté à l'eau d'usage
classe de qualité réservoir
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Longueur
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
revêtement de la cuve
Nombre de phases
Hauteur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme