SCALA1 3-45 1x230V 50Hz SCHUKO

Main media

Le SCALA1 est un surpresseur entièrement intégré, compact et auto-amorçant pour la distribution d'eau et l'irrigation, destiné à un usage domestique. Il dispose d'un moteur silencieux et se connecte à l'application Grundfos GO via Bluetooth

 
 

Détails du produit

Nom produit: SCALA1 3-45
Grundfos SCALA1 est une pompe multicellulaire auto-amorçante qui intègre tous les composants d'un surpresseur dans un boîtier composite compact.
Comme il est auto-amorçant, le surpresseur SCALA1 est capable de pomper l'eau à un niveau inférieur à son aspiration.
Dès son installation et après son remplissage, il pourra relever l'eau d'une profondeur de 8 m en moins de 5 minutes (altitude 0).
Cela facilite l'installation et le fonctionnement en cas de désamorçage inopiné.
Le SCALA1 peut communiquer avec l'application Grundfos GO via Bluetooth, ce qui permet de dialoguer avec le surpresseur, obtenir son état de fonctionnement et effectuer des réglages sur mesure, faisant de ce surpresseur une solution idéale pour chaque installation.
SCALA1 intègre des fonctions de protection avancées :
- Protection contre la marche à sec avec arrêt automatiquement en cas de manque d'eau.
- Protection contre les marches et arrêts intempestifs en cas de fuites mineures dans l'installation comme des robinets mal fermés.
- Protection en cas de fonctionnement continue. Par exemple en cas de fuite importante dans l'installation. Cette protection peut être désactivée. La durée de fonctionnement continu maximale peut être déterminée via Grundfos GO.
En cas de température excessive du à une température ambiante élevée, d'arbre bloqué, par exemple en cas de grippage ou de surcharge, le surpresseur s'arrête automatiquement pour protéger son moteur.
Avec Grundfos GO, vous pouvez facilement configurer le SCALA1 TWIN en tant que groupe de surpression double, fonctionnant aussi bien en service/veille qu'en service/secours. Il est également possible via un signal externe de contrôler et programmer un fonctionnement calendaire du surpresseur.
SCALA1 ne nécessite aucun entretien particulier. Néanmois, il est recommandé de le maintenir propre, de vérifier ses clapets anti-retour et de dépoussiérer régulièrement ses orifices de ventilation.

Scala1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif d'augmentation de la pression

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

standard radio 4G

Non

indice de protection (IP) de la pompe

IPX4

indice de protection (IP) de l'armoire

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

autre

convient pour arrosage/irrigation

Oui

diamètre raccordement côté refoulement

466 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

convient pour eau de pluie

Oui

classe de qualité matériau hélice

autre

matériau tuyauterie appareil

autre

classe de qualité tuyauterie appareil

autre

température moyenne (permanente)

0...45 °C

avec conduite de dérivation

Non

installation aspirante

Oui

nombre de pompes

1

classe de qualité accessoires

autre

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

classe d’isolation selon IEC

F

matériau accessoires

autre

adapté à l'eau d'usage

Oui

matériau corps de pompe

plastique renforcé de fibre

classe de qualité réservoir

autre

Pression de travail max.

8 bar

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

communication

sans

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

avec interface de communication RS-485

Non

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

245.1 kPa

débit volumétrique (BEP)

3.59 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.58 kW

puissance électrique du moteur (P1)

0.9 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Oui

tension assignée (Ue)

230...230 V

standard radio Bluetooth

Oui

fréquence

50 Hz

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

supporte le protocole KNX

Non

contact de commutation hors tension

Oui

température ambiante

0...55 °C

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

régime

2800 1/min

Longueur

466 mm

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

44 m

nombre de phases

1

volume refoulé max.

5.6 m³/h

longueur du câble

1.5 m

Hauteur

316 mm

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

Largeur

202 mm

Intensité

3.85 A

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

revêtement de la cuve

autre

Info produit

Gamme

Scala1

Multiple de vente

1

Code Douane

84137075

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.