SP60- 6 Rp4 63X380-415/50 11kW

Main media

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4

 
 

Détails du produit

SP 60-6
Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable.
La pompe est équipée d'un moteur 11 kW MS6000 avec étanchéité par protection anti-sable, garnitures mécaniques, lubrification à l'eau des paliers et une membrane de compensation du volume. Le moteur est à rotor noyé et offre une bonne stabilité mécanique et un haut rendement. Température maximale de 40 °C.
Le moteur est équipé d'un capteur Grundfos Tempcon qui, associé à des communications par voie électrique et un panneau de commande MP204, permet de contrôler la température. Le moteur permet un démarrage direct.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Maximum liquid temperature: 40 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec: 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2900 mn-1
Débit nominal: 60 m³/h
Pression nominale: 47 m
Garniture mécanique pour moteur: CER/CARNBR
Certifications sur la plaque signalétique: CE,GOST2
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
Version moteur: T40
Matériaux:
Pompe: Stainless steel
Pompe: EN 1.4301
Pompe: AISI 304
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304
Moteur: Acier inoxydable
Moteur: DIN W.
-Nr. 1.4301
Moteur: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: RP4
Diamètre moteur: 6 inch
Donnée électrique:
Type moteur: MS6000
Puissance nominale - P2: 11 kW
Puissance (P2) requise par pompe: 11 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-400-415 V
Courant nominal: 26.0-25.0-24.8 A
Intensité démarrage: 470-520-540 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.84-0.82-0.79
Vitesse nominale: 2850-2870-2880 mn-1
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Capteur de température intégré: oui
No moteur: 78195514
Enroulements: Enamelled
Autres:
Indice de rendement minimum, MEI : 0.40
Status ErP: EuP Standalone/Prod.
Poids net: 68 kg
Poids brut: 93.8 kg
Colisage: 0.2 m3
N° VVS danois: 388343060
N° LVI finlandais: 4762755

Sp 60

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sp 60

Code Douane

84137029

Multiple de vente

1

Pompe submersible pour eau souterraine

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

type raccordement côté sortie

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement

155 mm

diamètre raccordement côté refoulement

4 pouces (100)

avec soupape de non-retour

Oui

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau corps de pompe

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

température moyenne (permanente)

-15...40 °C

classe d’isolation selon IEC

F

longueur pompe et moteur

1596 mm

diamètre pompe

637 mm

Pression de travail max.

60 bar

type de réglage de vitesse

autre

moteur à régulation du régime

sans

teneur en sable max.

100 g/m³

diamètre min. du trou de forage

155 mm

mode de fonctionnement nominal

S1

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP68

tension assignée (Ue)

380...400 V

débit volumétrique (BEP)

60 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

460.79 kPa

type de raccordement côté sortie

autre

puissance électrique du moteur (P2)

11 kW

raccordement électrique

câble

régime

60 1/min

hauteur d’élévation max.

3 m

volume refoulé max.

78 m³/h

longueur du câble

5 m

poids

68 kg

Intensité

24.8 A

nombre de phases

3

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.