Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension alternative et continue
SQF 7-4 N
La pompe centrifuge SQFlex 4' est conçue pour les hauteurs élevées et les faibles débits.
Le SQFlex est un système d'approvisionnement en eau fiable basé sur des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne.
Grâce à sa souplesse d'alimentation en énergie et à ses performances, le système SQFlex peut être combiné et adapté pour répondre à tout besoin sur le site d'installation.
Le système SQFlex dispose d'une large plage de tension, d'un système intégré de suivi du point de puissance maximale (MPPT) ainsi que d'une protection contre la marche à sec, la surtension et la surcharge.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Maximum liquid temperature: 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE,RCM,EAC
Certifications sur la plaque signalétique de la pompe: CE,EAC,CN ROHS EXEMPT,MOROCCO
Zinc Anodes: NON
Matériaux:
Pompe: Acier inoxydable
Pompe: DIN W.
-Nr. 1.4401
Pompe: AISI 316
Roue mobile: Acier inoxydable
Roue mobile: DIN W.
-Nr. 1.4401
Roue mobile: AISI 316
Installation:
Pression ambiante maximum: 15 bar
Refoulement pompe: Rp 1 1/2
Diamètre minimum du forage: 104 mm
Donnée électrique:
Type moteur: MSF3N
Puissance absorbée - P1: 1.4 kW
Tension nominale AC: 1 x 90-240 V
Tension nominale DC: 30-300 V
Courant nominal: 8.4 A
Facteur de puissance: 1.0
Vitesse nominale: 3600 mn-1
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Longueur du câble: 2 m
No moteur: 96275337
Udc: 300 V
Udc: 30 V
Autres:
Indice de rendement minimum, MEI : 0.70
Poids net: 10.6 kg
Poids brut: 12.1 kg
Colisage: 0.028 m3
Sq flex
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté refoulement
Avec soupape de non-retour
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Classe d’isolation selon IEC
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
longueur pompe et moteur
Diamètre pompe
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
teneur en sable max.
diamètre min. du trou de forage
Type de raccordement côté sortie
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Indice d'efficacité minimum (MEI)
Puissance électrique du moteur (P2)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Hauteur d’élévation max.
Volume refoulé max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Poids
Intensité