Gialix 196 MA tri - chaudière électrique 196 kW triphasé murale

Main media
ICON

Gialix 196 MA tri - chaudière électrique 36 kW triphasé murale modulante tertiaire

 
 

Détails du produit


Chaudière électrique murale modulante avec corps de chauffe en acier

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

0 l

contenu en eau chaudière

50 l

raccordement avance/retour

2 pouces

avec manomètre

Oui

puissance

196 kW

Profondeur

400 mm

Hauteur

736 mm

Largeur

630 mm

Info produit

Gamme

Gialix

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.