Gialix 24 MA chaudière électrique 24 kW triphasé murale modulante fonte

Main media
ICON

Gialix 24 MA - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 4 à 24 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte - sonde ECS de série

 
 

Détails du produit

RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D'INSTALLATION
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D'INSTALLATION

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

volume d'eau chaude sanitaire

0 l

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

8 l

contenu en eau chaudière

5 l

avec bac d'expansion

Oui

nombre d'éléments chauffants

3

classe d'efficience énergétique de chauffage

D

Classe de protection (IP)

autre

avec désaération automatique

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Non

avec soupape de trop-plein

Oui

raccordement avance/retour

1 pouce

avec robinet de remplissage et de vidange

Oui

avec manomètre

Oui

avec pompe de circulation d'eau

Oui

puissance

24 kW

Profondeur

280 mm

Hauteur

619 mm

Largeur

405 mm

Info produit

Gamme

Gialix

Multiple de vente

1

Code Douane

85168000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.