Gialix 36 MA tri chaudière électrique 36 kW triphasé murale modulante tertiaire

Main media
ICON

Gialix 36 MA tri - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 24 à 36 kW triphasé - modulante - régulation électronique intégrée - tertiaire

 
 

Détails du produit

Modèle 36 MA Tri P 24 à 36 kW, L = 460 x H = 740 x P = 280mm, Poids = 34Kg Coloris Blanc, électronique modulante
Chaudière électrique murale modulante avec corps de chauffe en acier

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

puissance

36 kW

Profondeur

280 mm

Hauteur

736 mm

Modèle type

suspendu

Largeur

460 mm

avec fonction jour/nuit

Non

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

volume d'eau chaude sanitaire

0 l

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

0 l

contenu en eau chaudière

18 l

classe d'efficience énergétique de chauffage

D

avec bac d'expansion

Non

tension de raccordement

380...440 V

nombre d'éléments chauffants

2

Classe de protection (IP)

autre

avec désaération automatique

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Oui

avec soupape de trop-plein

Oui

raccordement avance/retour

autre

avec robinet de remplissage et de vidange

Non

avec manomètre

Oui

avec pompe de circulation d'eau

Non

avec thermomètre

Oui

Info produit

Gamme

Gialix

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.