Gialix 72 MA tri - chaudière électrique 72 kW triphasé

Main media
ICON

Gialix 72 MA tri - chaudière électrique 36 kW triphasé murale modulante tertiaire

 
 

Détails du produit

Modèle 72 MA Tri P 48 à 72 kW, L = 460 x H = 740 x P = 280mm, Poids = 38 Kg Coloris Blanc, régulation par tableau de bord électronique,
CHAUDIERE ELECTRIQUE MURALE MODULANTE AVEC CORPS DE CHAUFFE EN FONTE 6 A 24 kW.
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100%.
POUR LE DOMESTIQUE UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :
- assure les fonctions chauffage et production d'eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir sauf modèle DS qui dispose d'une cuve intégrée),
- disponible en version 6, 12, 16 et 24 kW, monophasé ou triphasé, avec possibilité d'ajuster la puissance maximale par paramétrage pour s'adapter au plus juste au besoin du logement,
- corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable,
- l'inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort,
- modulation électronique de puissance,
- entièrement équipée hydrauliquement (vase d'expansion, circulateur, soupape…),
- pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement,
- s'installe sur circuit radiateurs ou plancher,
- appoint aux énergies renouvelables,
- GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D'INSTALLATION :
- compacte elle s'installe partout,
- silencieuse.

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

0 l

contenu en eau chaudière

18 l

avec bac d'expansion

Non

nombre d'éléments chauffants

3

Classe de protection (IP)

IP21

avec désaération automatique

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Non

avec soupape de trop-plein

Non

raccordement avance/retour

autre

avec robinet de remplissage et de vidange

Non

avec manomètre

Oui

avec pompe de circulation d'eau

Non

avec thermomètre

Oui

puissance

72 kW

Profondeur

280 mm

Hauteur

740 mm

Modèle type

suspendu

Largeur

460 mm

Info produit

Gamme

Gialix

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.