Sèche-serviettes soufflant Telia Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 800 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc

Sèche-serviettes soufflant Telia - sans barres et sans miroir, blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Programmable Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Détection de présence
Plus de confort
Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction Boost Affichage digital et touches tactiles
Plus de design
Allure moderne et épurée Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites 3 modèles : Blanc sans barre et sans miroir (RAL 9016), Gris avec 2 barres et une patère latérale (RAL 7016), Gris avec 2 barres, une patère latérale et une façade miroir
Plus de performance
Soufflant Programmation intégrée (5 programmes pré-enregistrés non modifiables)
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
1800W

Telia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Telia

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

autre

forme du tube

autre

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

autre

avec ventilateur

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

poids

3 kg

Pivotant

Non

Profondeur

112 mm

Hauteur

403 mm

Largeur

318 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.