Convecteur F617 digital horizontal 500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Convecteur - équipé d'un boîtier digital programmable - F617 horizontal 500W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Connectivité Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Plus d'économies Programmation personnalisable Détection automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtres
Plus de confort Résistance blindée avec diffuseur en aluminium Témoin de chauffe lumineux
Plus de design Format horizontal De 500W à 2000W
Plus de facilité de pose Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté Support mural servant de gabarit de pose
Plus de praticité Boitier de commande digital programmable Verrouillage possible du boitier de commande
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France

F617

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

matériau de la façade

acier

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

3.5 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

470 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Gamme

F617

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.