Évidence 2 horizontal blanc 750W

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 750 W
  • Modèle type standard
ICON

Convecteur Évidence 2 horizontal blanc 750W - Détection de fenêtre ouverte et fermée, commande digitale, programmation libre personnalisable

 
 

Détails du produit


Produit garantie 2 ans et extension de garantie à 5 ans. Forfait réparation 75€
Programmation libre personnalisée. Mode basique : confort et Eco
Le convecteur Evidence 2 possède la fonction de détection de fenêtre ouverte. La détection automatique de fenêtre ouverte permet de réaliser des économies d'énergie puisque le convecteur passera en mode hors gel dès qu'il détectera la chute de température liée à l'ouverture d'une fenêtre.
Convecteur disponible en blanc et au format horizontal.
Connecté en option : choix des modes de programmation à distance avec l'application Thermor Cozytouch. Il est nécessaire de prévoir une interface Cozytouch (réf 450251) par appareil et un bridge Cozytouch (réf 400991) par foyer.
Boitier de commande digital avec touches tactiles.

Évidence 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

matériau de la façade

acier

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

750 W

poids

3.5 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

470 mm

Modèle type

standard

Info produit

Gamme

Évidence 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.