Rayonnant Solius Neo vertical 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Panneau rayonnant - Solius Neo vertical 1500W blanc - commande digitale programmable

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W

Solius neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Solius neo

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Non

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

vertical

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

poids

7.8 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

117 mm

Hauteur

962 mm

Couleur

blanc

Largeur

470 mm

Classe électrique

II

Modèle type

standard

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.