Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 1500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ICON

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) vertical blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation

PALERME 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PALERME 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

vertical

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

poids

7.8 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

117 mm

Hauteur

962 mm

Couleur

blanc

Largeur

467 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.