Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 1500W blanc
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Pilotage Intelligent Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W
Tatou
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
détection d'ouverture de fenêtre
nombre d'ordres (fil pilote)
fonction antisalissures
Compatible Energeasy connect
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
Profondeur
Hauteur
capacité de chauffage
poids
Modèle type
Classe électrique
Largeur
Couleur